曜日別特売

分析テストフィルターロート CN

分析テストフィルターロート CN - Thermo Scientific Nalgene

水質検査、滅菌検査、完成品の品質などの分析テスト用
メンブレンはアメリカ環境保護庁(EPA)の水質検査における認定基準に準拠
メンブランは取り外し可能
アダプター(DS0397-0010)が6個付属
パイロジェンフリー
滅菌済

材質メンブレン/CN、フィルター容器/PP、ネック部/PSメンブラン直径(Φmm)47内容量1ケース(50個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
ポアサイズ(μm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26310666145-0020【メンブレン】白1000.264-5229-28
52,180
51,980
57,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26310675145-0045【メンブレン】白地に黒色グリッド入り1000.4564-5229-29
52,180
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26310684145-2020【メンブレン】白2500.264-5229-30
56,140
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26310700145-2045【メンブレン】白地に黒色グリッド入り2500.4564-5229-31
56,140
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26310709147-0045【メンブレン】グレー時に黒色グリッド入※メンブランは濡れると黒色となりコロニーがわかりやすくなります1000.4564-5229-32
52,180
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする