ビネガーズ ドリンクピッチャー
ビネガーズシリーズでお家でカフェ気分!
~手軽にビネガー料理やビネガードリンクを味わおう~
メイン料理から副菜まで簡単におしゃれなカフェ料理を愉しむことができます。
飲んで美味しい、見て楽しい自家製のビネガードリンクは、お好みの果物とお好みの甘さで手軽に作ることができます。
材質フタ/ポリプロピレン、フタパッキン/シリコーンゴム
容量(mL)700(実用)
高さ(mm)190
タイプドリンクピッチャー
径(Φmm)90
口径(Φmm)74
アズワン品番64-5271-25
内容量1箱(1個)