曜日別特売

ハンディポット

ハンディポット - ピーコック魔法瓶工業

つまんで持ち上げるだけの作業で簡単スピーディーに中せんの着脱が行えます。
氷がすっぽり入る口径5.0cm。
空だき防止、再沸騰、上ぶた着脱式、360°回転、マグネット式プラグ、電動給湯、カルキとばし、プラスチックボディ

材質本体・内びん:ステンレス鋼、口金・フタ:ポリプロピレン質量(g)820容量(L)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×163×287アズワン品番64-5279-48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26312696AHR-200 XA
6,000
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする