メッキデザインフェンス 大 犬ヨット

メッキデザインフェンス 大 犬ヨット グリーンクロス

メッキオールネットフェンスです。
現場周辺の安全環境を守るフェンスになります。
フェンス。

材質ドブメッキ 幅(mm)1800 高さ(mm)1800 パイプ径(Φmm)32 アズワン品番64-6551-10 メーカー商品コード854-7587 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26339594 1104551317
26,411
25,980
28,578 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 3,000 / 税込 3,300
北海道地方 数量1につき 3,000 / 税込 3,300
沖縄地方 数量1につき 3,000 / 税込 3,300

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする