NOBI-CORN-MINI 蛍光イエロー 伸縮式

NOBI-CORN-MINI 蛍光イエロー 伸縮式 グリーンクロス

伸縮式のコーンに内照式タイプが新登場。
反射材+LEDなので暗い場所で大きな存在感を放ちます。
収納時はコンパクトになり場所もとりません。
工事現場や駐車場、警備に

材質本体:オックスフォード、ベース:PP樹脂/再生ゴム 幅(mm)250 寸法(mm)【展開時】250×250×440 蛍光イエロー 高さ(mm)440 種類伸縮式 収納時寸法(mm)250×250×58 差込口【カット有無】無 アズワン品番64-6551-29 メーカー商品コード176-6577 連続点灯時間(時間)約90 折り畳み可否 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26339619 1105310203
4,086
3,898
4,288 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする