吹付けプレート 立入禁止 文字高H100mm
マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートになります。
吹き付けるだけで文字を印字できます。
水性スプレー専用です。
やわらかい素材ですので曲げて曲面への吹き付け印字も可能です。
取り扱いが楽な使い捨てタイプです。
マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートです。
工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。
材質PP板
厚さ(mm)1
取付吹付け
質量(g)120
文字高(mm)約100
商品番号176-7271
縦(mm)300
横(mm)600
表示内容立入禁止
アズワン品番64-6551-55
面板寸法(mm)600×300
内容量1枚
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |