吹付けプレート 作業通路 文字高H100mm

吹付けプレート 作業通路 文字高H100mm グリーンクロス

マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートになります。
吹き付けるだけで文字を印字できます。
水性スプレー専用です。
やわらかい素材ですので曲げて曲面への吹き付け印字も可能です。
取り扱いが楽な使い捨てタイプです。
マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートです。
工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。

材質PP板 厚さ(mm)1 取付吹付け 質量(g)120 文字高(mm)約100 商品番号177-3889 縦(mm)300 横(mm)600 表示内容作業通路 アズワン品番64-6551-58 面板寸法(mm)600×300 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26339664 1118200173
4,900
4,698
5,168 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする