安全衛生旗

安全衛生旗 グリーンクロス

工事現場、事務所等に掲揚する旗です。
安全旗と労働衛生旗が掲揚されていないすべての期間に。

材質ポンジ 寸法(mm)700×940(ハトメ2ヵ所・ヒモ付) 取付ヒモ 商品番号177-4082 縦(mm)700 横(mm)940 表示内容安全衛生旗 アズワン品番64-6553-83 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26339698 1129020201
1,843
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする