メッシュ吹き流し 中

メッシュ吹き流し 中 グリーンクロス

風向きや風速を目視で確認ができます。
安全対策品として。

セット内容ヒモ 材質生地:ポリエステル、芯:樹脂 長さ(m)1.5 口径(Φmm)470 商品番号859-1033 アズワン品番64-6553-86 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26339725 1129020505
23,934
22,980
25,278 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする