マンガ標識 GE-2 関係者以外立入禁止

マンガ標識 GE-2 関係者以外立入禁止 - グリーンクロス

シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。
現場に掲示する事で安全への意識向上になります。

材質エコボード厚さ(mm)1商品番号121-6493縦(mm)600横(mm)300表示内容関係者以外立入禁止アズワン品番64-6556-36内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
263397951146110302
1,101
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする