マンガ標識 GE-10 危険足もと注意

マンガ標識 GE-10 危険足もと注意 グリーンクロス

シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。
現場に掲示する事で安全への意識向上になります。

材質エコボード 厚さ(mm)1 商品番号121-4929 縦(mm)600 横(mm)300 表示内容危険足もと注意 アズワン品番64-6556-44 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26339874 1146110310
1,101
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする