横断幕一人KY

横断幕一人KY グリーンクロス

一人危険予知の横断幕になります。
軽いので設置も簡単です。
横断幕

セット内容紐付き 材質ポンジ 取付ヒモ 商品番号121-6514 縦(mm)700 横(mm)2400 表示内容一人現地KYを実施しよう!! アズワン品番64-6567-50 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26340100 1148021110
5,143
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする