のぼり旗 一人KY活動

のぼり旗 一人KY活動 グリーンクロス

簡単設置なのぼり旗です。
現場の注意喚起のほか、狭い道路脇に工事看板のかわりとしてご利用いただけます。
現場での一人KY活動の推進

セット内容無し、無し 材質ポンジ 幅(mm)450 3色 取付ポール等に設置 商品番号122-1215 縦(mm)1800 表示内容一人現地KYを実施しよう!! アズワン品番64-6567-99 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26340109 1148600801
1,929
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする