ヘビ取り棒
直接触れたくない獲物でも、離れた位置から捕獲できます
補助グリップ付で力を入れやすい
害獣を見つけたら大きな声や音を出さずに後ろから近寄り首のところを狙って素早く挟んでください。
材質ネット:ポリエチレン
幅(mm)110
全長(mm)1550
質量(g)720
商品番号177-3970
口開き(mm)0~45
アズワン品番64-6581-67
内容量1本
直接触れたくない獲物でも、離れた位置から捕獲できます
補助グリップ付で力を入れやすい
害獣を見つけたら大きな声や音を出さずに後ろから近寄り首のところを狙って素早く挟んでください。