ガス標識 GAS-2 炭酸ガス

ガス標識 GAS-2 炭酸ガス グリーンクロス

ガス分別標識になります。
安全標識

材質PP板 厚さ(mm)1 取付ビス・インシュロック等(別売) 摘要穴4スミ 商品番号176-7261 縦(mm)300 横(mm)300 表示内容炭酸ガス アズワン品番64-6593-36 面板寸法(mm)300×300×1厚 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26340249 6300002830
514
489
538 (税込)
7日以内出荷

返品不可
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする