ガス標識ステッカー GAS-S1 酸素

ガス標識ステッカー GAS-S1 酸素 グリーンクロス

ガス分別標識になります。
安全標識

材質塩ビシート 寸法(mm)300×300 取付ステッカー 商品番号177-3937 縦(mm)300 横(mm)300 表示内容酸素 アズワン品番64-6593-57 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26340459 6300002851
514
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする