エコマンガ標識 GMW-43 配管の上に 450x600
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。
現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
安全対策品として。
材質エコボード
厚さ(mm)1
取付ビス・インシュロック等(別売)
商品番号177-4516
縦(mm)600
横(mm)450
表示内容配管の上に乗らない
アズワン品番64-6599-01
内容量1枚
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。
現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
安全対策品として。