スイング標識板のみ SB-24 両面 配管の上に

スイング標識板のみ SB-24 両面 配管の上に グリーンクロス

前後両方向にスイングする為、歩行の邪魔をしません。
軽量なソフトボードを使用しています。
安全対策品として。

材質発泡PP 厚さ(mm)3 商品番号177-4483 縦(mm)300 横(mm)400 表示内容配管の上に乗らない アズワン品番64-6599-03 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26340924 6300003409
1,843
1,798
1,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする