安全弁付き油圧ジャッキ 5トン
セミプロの方でも使える安全弁付きです。
安全弁付きなので過負荷でもジャッキは保護されます。
セミプロやアマチュア用。
材質鉄
ストローク(mm)160
高さ(mm)230~470
ヘッド径(Φmm)35×36.5
ねじ(mm)【補助ねじ】80
最低高さH(mm)230
揚力(kN[tf])50(5)
アズワン品番64-6732-85
メーカー商品コード202-7239
内容量1台
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |