プレス製運搬車 折畳み式ハンドブレーキ付エコ台車

プレス製運搬車 折畳み式ハンドブレーキ付エコ台車 石川製作所

環境対応エコタイプ折畳み式ハンドブレーキ付台車です。
倉庫
食品工場

材質荷台:スチール、マット:オレフィン系エラストマー、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26342324 101HBECO 64-6744-49
31,000
28,980
31,878 (税込)
60日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26342385 301HBECO 64-6744-64
48,000
43,980
48,378 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
北海道地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
沖縄地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする