エコチェック 浸透液 EP-ST J 4L缶
天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験用の浸透液です。
試験品表面に塗布すると微細な欠陥に浸透します。
JIS Z 2343適合品です。
天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験用の浸透液です。
有機溶剤中毒予防規則・PRTR法に該当しません。
試験品表面に塗布すると微細な欠陥に浸透します。
JIS Z 2343適合品です。
染色浸透探傷試験用浸透液。
種別浸透液
色赤
容量(mL)4000
使用温度範囲(℃)-5~50
適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2
容器ローヤル缶
商品番号120-4147
アズワン品番64-6808-88
危険物の類別非危険物
内容量1缶
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |