オフィスチェア CF-3M ピンク

オフィスチェア CF-3M ピンク - TOKIO(藤沢工業)

背と座が一体型のデザインメッシュチェアです。
通気性の良いメッシュを採用し通気性の良いチェアです。
上下昇降機能付き、ロッキング機能付きので使い勝手の良い椅子です。
オフィスワーク、事務作業に。
パソコンチェアー、OAチェアー、デスク用チェアーなど業務用だけでなく自宅、書斎用として。

材質背部:メッシュ張(ポリエステル)、ナイロン強化樹脂成形品、座部:メッシュ張(ポリエステル)、ナイロン強化樹脂成形品、鋼板・鋼館溶接構造、肘部:ナイロン強化樹脂成形品、脚部:ナイロン強化樹脂成形品ピンクキャスター自在×5張地メッシュ張り肘掛あり商品番号146-8641機能【座上下昇降】ガス圧式上下機能付キャスター径(Φmm)60座幅(mm)480座高(mm)430~510座奥行(mm)410アズワン品番64-7272-12内容量1脚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26344546CF-3M-PK430~510
44,090
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする