マネージャーチェア FTX-18 ブラック

マネージャーチェア FTX-18 ブラック - TOKIO(藤沢工業)

PVCレザーを使用したおしゃれなチェアです。
肘部にアルミダイキャストを使用しているのでスッキリとしたデザインです。
ロッキング機能は背と座の一体ロッキングです。
操作レバーで椅子の上下昇降・ロックングの強弱・ロッキング解除、固定ができます。
会議室・役員室用に。
個人スペースのリクライニングチェアにも便利です。

材質【背・座部】成形合版・ウレタンフォーム・PVCレザーブラックキャスター自在×5張地PVCレザー肘掛あり商品番号158-5984機能【座上下昇降】ガスシリンダーキャスター径(Φmm)50座幅(mm)480座高(mm)435~510材質(脚部)アルミダイキャスト5本脚・ナイロン双輪キャスター座奥行(mm)480アズワン品番64-7274-43材質(肘部)アルミダイキャスト内容量1脚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26344695FTX-18-BK435~510
51,320
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする