125Φサンダーパッド穴あり ASシリーズ
サンダー用部品。
仕様穴あり
適合3905DF-A5M・3605DF-A5M
本体質量(g)130
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×125×25
寸法(Φ×mm)125
内容量1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |