ベッセル
125Φサンダーパッド穴あり ASシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
64-7673-52
注文コード
26346059
品番
AS-112
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
サンダー用部品。
取付
のり式
アズワン品番
64-7673-52
仕様
穴あり
適合
3905DF-A5M・3605DF-A5M
本体質量(g)
130
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
125×125×25
寸法(Φ×mm)
125