ビルケンシュトック QS 400 NL White 43 28cm
タフな環境下での長時間の労働や立ち仕事でも疲れにくいビルケンシュトックのコルクフットベッドを搭載した高品質で快適な履き心地の安全靴です。
物流、建設業、自動車整備工場などハードな現場に。
仕様【EN ISO 20345】2011 S3クラス 認証
サイズ【US(アメリカ)規格】L12-12.5/M10-10.5、【UK(イギリス)規格】9、【EU(ヨーロッパ)規格】43
サイズ(cm)28
材質(アッパー)本革
コード208-1233
アズワン品番64-7726-30
耐圧迫性荷重(J)200
内容量1足
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |