曜日別特売

三つ仕切長角プレート E 272シリーズ

三つ仕切長角プレート E 272シリーズ - 国際化工三つ仕切長角プレート E 272シリーズ - 国際化工

和に、洋に、自在に使えるナチュラルな木の風合い。

材質メラミン樹脂高さ(mm)26短辺(mm)170長辺(mm)255電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26352219E 272-LBNライトブラウンC64-7772-15
2,020
1,998
2,198(税込)
13日以内出荷
返品不可
26352228E 272-DBNダークブラウンC64-7772-16
2,020
1,998
2,198(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする