曜日別特売

22cmスープ皿 CE 284シリーズ

22cmスープ皿 CE 284シリーズ - 国際化工22cmスープ皿 CE 284シリーズ - 国際化工22cmスープ皿 CE 284シリーズ - 国際化工22cmスープ皿 CE 284シリーズ - 国際化工

カフェレストラン風のカジュアルな色づかいと、あたたかみのあるフォルムが融合。
様々なメニューをこなすフレキシブルな器です。

容量(mL)650高さ(mm)44径(Φmm)220内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
径(Φmm)
高さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26352316E 284-GY22044グレーC64-7772-31
1,670
1,598
1,758(税込)
13日以内出荷
返品不可
26352325E 284-NAV22044ネイビーC64-7772-32
1,940
1,898
2,088(税込)
13日以内出荷
返品不可
26352334E 284-GB22044ブラウンC64-7772-33
1,940
1,898
2,088(税込)
13日以内出荷
返品不可
26352350E 284-WC22044ホワイトC64-7772-34
1,940
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする