国際化工
小食器 J 2シリーズ
アレルギー食対応用に3色展開した充実のシリーズ。
容量(mL)
320
直径(Φmm)
118
高さ(mm)
48
食器の種類
子供用食器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26354574
J 2-HIY
ひよこ/イエロー
64-7778-38
¥
740
¥
719
¥
791
(税込)
13日以内出荷
返品不可
26354590
J 2-HIP
ひよこ/ピンク
64-7778-39
¥
740
¥
719
¥
791
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください