布用染み抜きクリーナー AC100V/330W
水を吹き付けながらカーペットの汚れをすすいで強力吸引。丸洗いしたようにスッキリ
落ちにくい汚れや染みついた汚れはアルカリイオン水などの洗浄剤でよごれを浮かせてから洗浄すると効果的です
水と空気の力で汚れを吸い取る布専用の掃除機です。
付属品ハンドツール、バキュームホース、ホルダー、ホースフック、コードフック2個
質量(kg)2.7
使用温度範囲(℃)~40まで(お湯)
電源(V)AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)回収タンク:0.5/満水タンク:0.3(有効)
コード長さ(m)約3
定格消費電力(W)330
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×146×312
吸込仕事率(W)30W
アズワン品番64-7817-05
内容量1台