アセチレン用空ボンベ 3.6L

アセチレン用空ボンベ 3.6L アズワン

質量(kg)3.6 容量(L)3.6 適合品番EA300C、300T、330A 寸法(Φ×mm)191.4×290 アズワン品番64-7832-40 充填圧力(Mpa)1.5 検査圧力(MPa)4.9 内容量1個
注意
※ガスは充填されていません
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26356988 EA300-42
59,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする