カゴキャリーカート 折畳式 460×370×870mm/15kg

カゴキャリーカート 折畳式 460×370×870mm/15kg エスコ カゴキャリーカート 折畳式 460×370×870mm/15kg エスコ カゴキャリーカート 折畳式 460×370×870mm/15kg エスコ

重たい荷物をらくらく運べます。
折りたためばコンパクトに収納できます。

材質本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)・持ち手:ABS樹脂・車輪:合成ゴム・ホイール:ポリプロピレン・EVA樹脂 全長(mm)375 質量(kg)約3 車輪径(Φmm)60、160 全高(mm)870 耐荷重(kg)約15 荷台寸法(mm)285×315 収納時寸法(mm)約460×965×160(厚) アズワン品番64-7862-92 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約460×375×870 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26357548 EA520EA-2
オープン
6,310
6,941 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする