照明灯/LED クリップ式 AC100V/2.6W

照明灯/LED クリップ式 AC100V/2.6W エスコ 照明灯/LED クリップ式 AC100V/2.6W エスコ 照明灯/LED クリップ式 AC100V/2.6W エスコ

クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。
LEDなので熱を持ちにくく照射物にやさしい明かりですので、お部屋や寝室はもちろん店舗などのディスプレイライトとしても最適です。
LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。
中間スイッチ付なので、コードを抜かずに点灯/消灯ができます。

ホワイト 高さ(mm)340 質量(g)355 電源AC100V コード長さ(m)1.6(中間スイッチ付) 寸法(Φ×mm)【セード】70.5×94.7 電球LED球(2.6W昼光色相当) アズワン品番64-7917-65 明るさ(Lm)200 くわえ幅(mm)【クリップ】最大32 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26072648 EA761XB-181
オープン
2,780
3,058 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする