アズワン
[電波]掛時計
材質
【風防】ガラス
周波数(kHz)
40/60(自動選局)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電源
材質(フレーム)
電池寿命
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26073068
EA798CC-30B
1.1
単3電池×1本(付属)
木枠
単3マンガン乾電池:約1年 (自動秒針停止機能を 1日あたり8時間使用) ※単3アルカリ乾電池の場合は 約1.5年
64-7922-99
¥
6,760
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
26073059
EA798CC-5D
1
単3電池×2本(付属)
木枠 (アルダー・茶木地塗装)
約2年間 (※アルカリ電池の場合)
64-7922-98
¥
10,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください