[電波]掛時計

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26073059 品番EA798CC-5D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質【風防】ガラス 質量(kg)1 電源単3電池×2本(付属) 周波数(kHz)40/60(自動選局) 寸法(Φ×mm)330×48 材質(フレーム)木枠 (アルダー・茶木地塗装) 電池寿命約2年間 (※アルカリ電池の場合) アズワン品番64-7922-98

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする