[電波]掛時計

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26073068 品番EA798CC-30B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,760
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質【風防】ガラス 質量(kg)1.1 電源単3電池×1本(付属) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)330×46 周波数(kHz)40/60(自動選局) 材質(フレーム)木枠 電池寿命単3マンガン乾電池:約1年 (自動秒針停止機能を 1日あたり8時間使用) ※単3アルカリ乾電池の場合は 約1.5年 アズワン品番64-7922-99

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26073068 EA798CC-30B 62177284 EA798CD-6B [電波]掛時計 EA798シリーズ エスコ [電波]掛時計 EA798シリーズ エスコ 1台 8,730 税込9,603 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする