エスコ エスコの 切削工具 エスコの ドリル エスコの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル ブルポイント 六角軸 EA810TCシリーズ ブルポイント 六角軸 EA810TCシリーズ 注文コード コンクリート・岩石のハツリ作業に最適。 材質合金鋼、クローム、モリブデン鋼 全長(mm)600 質量(g)1040 軸(mm)【六角】17 アズワン品番64-7925-52 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA810TC-4 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 26073104 EA810TC-4 オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル) 関西工具製作所 税込¥3,850~ ¥3,500~ 超ロング六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル) 関西工具製作所 税込¥14,278~ ¥12,980~ SDS MAX-8X ハンマービット BOSCH(ボッシュ) 税込¥5,388~ ¥4,898~ 充電マルチドリルビット MJタイプ ユニカ 税込¥1,978 ¥1,798 エホート 六角軸コンクリートドリル 3.5mm EFFORT(エホート) 税込¥868 ¥789 バスケットへ エホート 六角軸コンクリートドリル 4.0mm EFFORT(エホート) 税込¥934 ¥849 バスケットへ エホート 六角軸コンクリートドリル 4.5mm EFFORT(エホート) 税込¥934 ¥849 バスケットへ エホート 六角軸コンクリートドリル 5.3mm EFFORT(エホート) 税込¥934 ¥849 バスケットへ エホート 六角軸コンクリートドリル 6.5mm EFFORT(エホート) 税込¥1,011 ¥919 バスケットへ エホート 六角軸コンクリートドリル 6.0mm EFFORT(エホート) 税込¥1,011 ¥919 バスケットへ エホート 六角軸コンクリートロングドリル 4.3mm EFFORT(エホート) 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ エホート 六角軸コンクリートドリル 4.8mm EFFORT(エホート) 税込¥934 ¥849 バスケットへ エホート 六角軸コンクリートロングドリル 6.0mm EFFORT(エホート) 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ エホート 六角軸コンクリートドリル 3.8mm EFFORT(エホート) 税込¥934 ¥849 バスケットへ エホート 六角軸コンクリートドリル 5.5mm EFFORT(エホート) 税込¥934 ¥849 バスケットへ エホート 六角軸コンクリートドリル 3.2mm EFFORT(エホート) 税込¥868 ¥789 バスケットへ エホート 六角軸コンクリートドリル 4.3mm EFFORT(エホート) 税込¥934 ¥849 バスケットへ エホート 六角軸コンクリートドリル 2.5mm EFFORT(エホート) 税込¥868 ¥789 バスケットへ エホート 六角軸コンクリートドリル 2.8mm EFFORT(エホート) 税込¥868 ¥789 バスケットへ エホート 六角軸コンクリートドリル 6.4mm EFFORT(エホート) 税込¥1,011 ¥919 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具ドリルコンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリルコンクリートドリル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります コンクリートドリル 磁器・ガラスドリル はつり工具 シェアする マイページ 最近見た商品