作業灯/LED スタンド付 AC100V/240W/24000lm

作業灯/LED スタンド付 AC100V/240W/24000lm ハタヤリミテッド 作業灯/LED スタンド付 AC100V/240W/24000lm ハタヤリミテッド 作業灯/LED スタンド付 AC100V/240W/24000lm ハタヤリミテッド 作業灯/LED スタンド付 AC100V/240W/24000lm ハタヤリミテッド 作業灯/LED スタンド付 AC100V/240W/24000lm ハタヤリミテッド

360度から直下まで用途に合わせて照射角度を自在に調整できます。
360度均一に照射し、広範囲を明るく照らします
光が周囲に広がらず、ピンポイントで照らせるので住宅地での夜間工事など近隣に迷惑をかけません
灯体それぞれに汚れ防止カバーがついています。また急な灯体の落下を防ぐエアーダンプ付です。

質量(kg)14 電源(V)100(50/60Hz兼用) 消費電力(W)240 コード長さ(m)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×210×2200~2940 保護等級IP65 電線仕様VCT0.75mm2×3心 アズワン品番64-7927-54 明るさ(Lm)24000 電球の種類60WLED球×4灯 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26073190 EA814EL-15
オープン
119,800
131,780 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする