作業灯/LED 連結型/非常灯機能付 AC100V/25W

作業灯/LED 連結型/非常灯機能付 AC100V/25W エスコ

材質ポリカーボネート 質量(kg)1.9 消費電力(W)25 電源AC100V(50/60Hz)または非常用内蔵リチウムイオン電池(2600mAh) 定格電圧(V)100(50/60Hz) コード長さ(m)5 連続使用時間(分)約90(非常点灯時) 寸法(Φ×mm)62×1508 色温度(K)5000 電線仕様VCT0.75×2心 LED色白昼色 充電時間(時間)約7(非常用充電池) アズワン品番64-7927-80 明るさ(Lm)電源接続時:1800、非常点灯時:1200 電球の種類LED 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26073244 EA815LA-31
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26073244 EA815LA-31 26452398 EA815LA-21 EA815LA-21 作業灯/LED 連結型 AC100V/24W エスコ 26452398 作業灯/LED 連結型 AC100V/24W エスコ 1台 22,000 税込24,200 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする