純国産 い草玄関マット 『Fビビアン』 裏:ウレタン

純国産 い草玄関マット 『Fビビアン』 裏:ウレタン アズワン

縦糸の本数が多い袋織りという技法で繊細な柄を出しています
折れ曲がりが複雑なので長いイ草を使用しないと切れてしまいます
縦糸が密なので、しっかりとして破れにくいのが特徴です
九州産のい草を使用しています
一本一本が太く、表皮が厚く繊維がキメ細かいので弾力性があり、耐久性に優れています
い草には空気の自然浄化作用、湿度の調節作用などがあります
また汚れにくく、使用するうちに黄金色に変化し味が出ます
青森ヒバ加工を施しています(抗菌、防臭効果)裏には適度なクッション性があり、滑りにくい国産のウレタンを貼っています
サイドは高級感の出るフリンジ付きです

材質表地/い草(九州産) 内容量1個
注意
※袋織、裏地/ウレタンフォーム6mm、ヘリ/綿85%、麻15%
※フリンジ付き
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26078519 1080420044704 ブルー 約70×120 64-8014-45
11,600
11,484
12,632 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26078494 1080420044604 ブルー 約60×90 64-8014-43
6,480
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26078510 1080420124604 グリーン 約60×90 64-8014-44
9,080
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26078528 1080420124704 グリーン 約70×120 64-8014-46
11,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする