竹 廊下敷 無地 孟宗竹 皮下使用 『ローマ』 ライトブラウン

竹 廊下敷 無地 孟宗竹 皮下使用 『ローマ』 ライトブラウン アズワン

孟宗竹の表面付近の目がぎっしり詰まった部分のみを使用した竹ラグです
表面部分は特に汚れにくく耐久性に優れ、熱伝導率が高いため、ひんやり感も抜群です
表面の肌触りを滑らかにするため、また竹の色を揃えるためにUV塗装を施しています
また無垢材を使用し、あたたかみのある質感に仕上げました
スモークすることで色を出しています
染料、顔料は使用していません
シンプルな糸無しの張り付けタイプです
素材は皮下17mm幅の竹ヒゴを使用しています
17mmの竹ヒゴは大きく育った竹からしか取れない素材です
竹は他の木材と比べると格段に成長が早く(3~5年で成竹)、持続的生産が可能な環境に優しいサスティナブルな素材です

材質表地/竹・裏地/不織布・ヘリ/PP ライトブラウン 寸法(cm)80×240 アズワン品番64-8016-38 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26078756 1100130164101
7,980
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする