簡易ベッド 畳付き 段ボール シングル 約100×200cm 5連
避難所生活をより快適に!程よい高さで足腰にやさしい!備えて安心,防災畳ベッド
簡易型段ボールベッドに畳が付いて、いざという時にも簡単に組み立てできます
床から高さ40cmで立ち上がりやすく足腰にやさしい高さです
段ボールベッドの蓋を開ければ小物を収納できます
セット内容い草マットレス5連タイプ100×200cm×1枚 不織布袋入り、ベッド用段ボールセット8箱連結、組み立て説明書
材質(い草マットレス)表地/い草(22目織)、中材/EPE9mm、裏地/ポリエステル100%(すべりにくい加工)
アズワン品番64-8045-25
内容量1個