曜日別特売

超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ ホワイト H-720N-Wシリーズ

超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ ホワイト H-720N-Wシリーズ - ミドリ安全超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ ホワイト H-720N-Wシリーズ - ミドリ安全超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ ホワイト H-720N-Wシリーズ - ミドリ安全

軽量でクッション性にも優れ、水・油等の滑りやすい床でも滑りにくいハイグリップソールです。
特殊な配合を施した材料とスリップを起こしにくい靴底意匠とそれを支える補強構造のトリプル効果が、地面をしっかり捉えます。
靴底の側面がよりキレイに保たれる、インジェクション方式を採用し、汚れを落としやすくなりました。
ミッドソールの製法を変える事により、耐久性が向上しクッション効果が長続きするようになりました。
歩く時、かかとから地面に接地する場面で、面で床面を捉える事で、安定性、歩行性を向上させます。
つま先の反りを従来品より上げる事でひっかかりによるつまずきを防止します。
甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。

ホワイトサイズ材質(甲被)人工皮革機能軽量、クッション性、耐久性、超耐滑標準質量(g)520/両足(26.0cm基準)材質(底部)EVA/合成ゴム材質(先芯)なし材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)内容量1足
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
アズワン品番
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26085108H-720N-W-29.02964-8062-672125072302
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26085117H-720N-W-30.03064-8062-682125072303
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする