使いきりニトリル手袋 パウダーフリー 100枚入

使いきりニトリル手袋 パウダーフリー 100枚入 アズワン 使いきりニトリル手袋 パウダーフリー 100枚入 アズワン 使いきりニトリル手袋 パウダーフリー 100枚入 アズワン 使いきりニトリル手袋 パウダーフリー 100枚入 アズワン

食品衛生法適合商品です。
耐油・耐摩耗性に優れたニトリルゴム製です。
薄手タイプの手袋で、指先や手の平にフィットし、細かな作業に適しています。
パウダーフリータイプで着脱しやすい加工を施しています。

材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.12(掌部) ブルー サイズS 入数(枚)100 機能耐油・耐摩耗性 全長(cm)24 アズワン品番64-8078-70 粉有無なし 内容量1箱(100枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26086115 -
1,850
1,840
2,024 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする