ハイバッグ 未晒 無地 XZTシリーズ

ハイバッグ 未晒 無地 XZTシリーズ アズワン

使いやすい白無地でサイズも豊富。

お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26086666 XZT00387 1箱(10包×100枚) 180×105×350 H12 未晒(60g/m2) 64-8087-17
12,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26086675 XZT00389 1箱(5包×100枚) 195×120×395 H16 未晒(60g/m2) 64-8087-19
10,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26086684 XZTT0390 1箱(5包×100枚) 210×135×390 H20 未晒(70g/m2) 64-8087-20
12,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26086700 XZT00391 1箱(5包×100枚) 210×135×440 H25 未晒(70g/m2) 64-8087-21
12,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26086709 XZT00392 1箱(5包×100枚) 260×140×465 H30 未晒(70g/m2) 64-8087-22
18,110
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26086718 XZT00393 1箱(4包×100枚) 290×140×490 H40 未晒(80g/m2) 64-8087-23
17,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする