強力卓上断裁機

強力卓上断裁機 デューロデックス

ロック機能が完備され、安全対策も充実しています。
光によって断裁位置の目安を表示するカットライン付き、正確な断裁が可能です。
カット時に用紙をクランプする機能で断裁位置も精巧になります。
テーブルでの作業が楽に行えます。
ストップボタンと刃物降下防止バネ付の二重安全装置を装備しています。
紙の切断に。

セット内容単二電池2本(カットライン表示用) 幅(mm)520(台) 全長(mm)520 高さ(mm)410 奥行(mm)700、(台)700 裁断幅(mm)最大430(A3縦裁断可能) アズワン品番64-8370-32 裁断厚(mm)30 メーカー商品コード207-1974 最大切断奥行(mm)430 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26096755 370DX
オープン
219,800
241,780 (税込)
22日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする