三和商工
カンタンフレキ SBFSシリーズ
高耐候性被覆材を使用した被覆付巻フレキです。
専用のカンタンジョイント金具を使用することでツバ出し工程が不要です。
他社の継手、フレキパイプとは接続しないでください。
材質
ステンレス(SUS316L)
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
100
ホース長さ(m)
10
耐熱温度(℃)
【保温材内層】120
寸法L(m)
10
被覆厚さ(mm)
10
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小曲げ半径(mm)
寸法P(mm)
寸法d(Φmm)
アズワン品番
被覆外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26099144
SBFS-1610
40
5
13
64-8677-76
38.5
¥
12,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26099160
SBFS-16810
40
5
13.8
64-8677-77
38.5
¥
14,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26099169
SBFS-2010
50
5.8
16.4
64-8677-78
44
¥
24,300
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26099178
SBFS-2010L
50
5.8
16.4
64-8677-79
44
¥
26,100
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000