三和商工
カンタンジョイント 金具オス SKOシリーズ
ツバ出し工具が不要です。
電蝕を防止します。
「3点シール構造」で安全です。
カンタンフレキ用
他社のフレキシブルパイプとは接続しないでください。
使用温度範囲(℃)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
径(Φmm)
六角対辺(mm)
寸法L1(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26099309
SKO-1316
41.2
【フレキ】16用
26
30.5
26
¥
1,188
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26099318
SKO-13168
41.2
【フレキ】16.8用
26
30.5
26
¥
1,188
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26099327
SKO-2020
44.5
【フレキ】20用
30
33m
30
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください