ウォータークーラー ボトル式 卓上型 冷温切替機能付き
1台でオールシーズンご使用できます。
使用用途により冷水または温水に切り替えられます。
LED照明が抽出周辺を明るくします。
照明はON/OFFが可能です。
セット内容茶こし受け、フィルター、取扱い説明書、保証書
電源(V)単相100
タンク容量(L)18
電源コード(m)2
消費電力(W)(50/60Hz)冷水151/155、温水600
本体寸法(mm)奥行458
本体寸法(mm)高さ610
コード206-7365
本体寸法(mm)幅300
アズワン品番64-8773-06
内容量1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 4,500 / 税込 ¥ 4,950 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 4,500 / 税込 ¥ 4,950 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 4,500 / 税込 ¥ 4,950 |