ルミカ ルミカの 船舶用品・漁業資材 ルミカの コンテナー/備品 ルミカの その他備品 新鮮イカパック 新鮮イカパック 注文コード 26100867 釣った魚の鮮度を保って持ち帰ろう! 釣場でそのまま沖漬けもできる! 仕様5枚入 寸法(幅W×高さH)(mm)220×350 コード4258120 アズワン品番64-8808-13 内容量1個(5枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 A20241 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 26100867 A20241 ¥550 ¥549 ¥549 ¥604 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください その他備品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 国際VHFアンテナ ウエスタンコミュニケーション 税込¥23,078~ ¥20,980~ フラッグポール ステンレス316製 トップウォーター 税込¥14,278~ ¥12,980~ フリクションヒンジ トップウォーター 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ ロングDシャックル ステンレス316 トップウォーター 税込¥659~ ¥599~ フラッシュ ステンレス クリート トップウォーター 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ ビミニトップ用デッキヒンジ ステンレス316 トップウォーター 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ ヘビーデューティー ステンレス クロスビット センタースプリット ピン付 トップウォーター 税込¥6,488 ¥5,898 バスケットへ オールステンレス パイプ トップウォーター 税込¥5,388~ ¥4,898~ ダブルブレイド ポリエステル ブラックラインロープ 切り売り1m単位 トップウォーター 税込¥76~ ¥69~ キーピンシャックル ステンレス316 トップウォーター 税込¥1,538~ ¥1,398~ スリーストランドポリエステルロープ 切り売り1m単位 トップウォーター 税込¥153~ ¥139~ スイベル式ダブルシャックル ステンレス316 トップウォーター 税込¥1,099~ ¥999~ ラダーロープ 5段ステップ トップウォーター 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ マリンVHFアンテナベース トップウォーター 税込¥2,088~ ¥1,898~ マルチポータブルクリート トップウォーター 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ ドレンプラグ ステンレス316製 トップウォーター 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ダブルブレイドダイニーマロープ 切り売り1m単位 トップウォーター 税込¥769~ ¥699~ ナイロンソリッドロープ12打 100m巻 トップウォーター 税込¥10,998~ ¥9,998~ ハンドレール T型60°継手 トップウォーター 税込¥1,978 ¥1,798 シートメタルヒンジ トップウォーター 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全用品/防災・防犯用品/安全標識船舶用品・漁業資材コンテナー/備品その他備品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります 漁業用コンテナ その他備品 シェアする マイページ 最近見た商品